イワツキ
綿球
(1件のレビュー)
綿100%の天然繊維で、柔らかく吸収性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(50g)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
1袋入数(個)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30850365
16007
#7
Φ7mm×約900球
24-4451-00
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
30850374
16010
#10
Φ10mm×約600球
24-4451-01
¥
500
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
30850383
16014
#14
Φ14mm×約300球
24-4451-02
¥
500
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30850392
16020
#20
Φ20mm×約120球
24-4451-03
¥
500
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30850408
16025
#25
Φ25mm×約70球
24-4451-04
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
30850417
16030
#30
Φ30mm×約45球
24-4451-05
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30850426
16040
#40
Φ40mm×約22球
24-4451-06
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください