脂肪の塊

脂肪の塊 - イワイサンプル脂肪の塊 - イワイサンプル脂肪の塊 - イワイサンプル脂肪の塊 - イワイサンプル

目で見て、手で触れて、重さも大きさも実感できる模型です。
肥満症の予防指導やメタボ健康指導に最適です。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30851668SI-0051個(500g)210×125×4024-4514-00
5,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
30851677SI-0101個(1kg)270×170×4524-4514-01
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
30851686SI-0201個(2kg)330×210×6024-4514-02
9,900
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
30851695SI-0301個(3kg)360×210×6524-4514-03
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする