富士元工業
Rスペシャル
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。
1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途
R面取り加工
刃径(Φmm)
56
刃数
3
材質
鋼
全長(mm)
115
セット内容
ロックピン、レンチ(チップ別売)
適合チップ
N43GXR
切刃形状
3枚刃
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30787532
NK20-40R-3
20
¥
62,620
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30787557
NK32-40R-3
32
¥
62,620
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30787548
NK25-40R-3
25
¥
54,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください