富士元工業
ジェントルメン45°1枚刃
用途に応じて角度が選べます。
スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
刃長30mm面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途
面取り加工
トラスコ品番
796-6628
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(kg)
1
適合チップ
X63GURタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
切刃形状
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30787627
NK4554X-1
1
135
1枚刃
32
45
鋼
¥
37,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください