富士元工業
チビ両面
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途
面取り加工
先端角(°)
45
材質
鋼
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップ
SPMT030102
切刃形状
その他
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30787636
TR10-12S
11.24
10
2
70
¥
36,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30787645
TR16-20S
19.8
16
6
105
¥
66,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください