曜日別特売

ナイスコーナーFR

ナイスコーナーFR - 富士元工業ナイスコーナーFR - 富士元工業ナイスコーナーFR - 富士元工業

8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。

用途面取り加工出力(W)500電源(V)AC100電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
切刃形状
材質
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30787672FR-400S3枚刃3枚刃796-460932
598,400
559,800
615,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30787688FR用専用カッター3枚刃3枚刃796-458727
445,300
389,800
428,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする