富士元工業
ヤングメン45° 1枚刃
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
用途
面取り加工
刃径(Φmm)
46.5
先端角(°)
45
シャンク径(Φmm)
32
刃数
1
材質
鋼
全長(mm)
120
仕様
【クランプスクリュ】L-16
トラスコ品番
796-3394
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
752
適合チップ
TNEX270412、TNMX270412
加工範囲(mm)
13~45.5
首下長(mm)
40
切刃形状
1枚刃
最大面取径(Φmm)
46.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30787785
BNK4546T-1
¥
31,380
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください