EHS RXプラス バンドソー

EHS RXプラス バンドソー - LENOX(レノックス)

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。
長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。
切断が静かで振動が少ない。
最適化されたピッチ・アサリ配列です。

用途形鋼、パイプ厚さ(mm)1.6幅(mm)54内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30788065RX7600X54X1.6X3/4EHS76003/4
59,600
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
30788083RX8000X54X1.6X3/4EHS80003/4
61,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
30788056RX7600X54X1.6X2/3EHS76002/3
39,900
取扱い終了
30788074RX8000X54X1.6X2/3EHS80002/3
39,900
取扱い終了
30788092RX8300X54X1.6X2/3EHS83002/3
44,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする