曜日別特売

TM 超硬バンドソー

TM 超硬バンドソー - LENOX(レノックス)TM 超硬バンドソー - LENOX(レノックス)

高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。
多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。
切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。
金属疲労に対する強度に優れています。
多種多様な難削材を切断するのに最適です。

用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30788336TM3505X0.9X27X2/335050.9272/3
44,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
30788345TM3505X0.9X27X3/435050.9273/4
55,400
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
30788388TM3660X0.9X27X3/436600.9273/4
56,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
30788528TM4120X1.27X41X3/441201.27413/4
76,200
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
30788555TM4570X1.27X41X2/345701.27412/3
62,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
30788616TM4880X1.27X41X2/348801.27412/3
65,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
30788652TM5300X1.27X41X2/353001.27412/3
70,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
30788677TM5450X1.27X41X2/354501.27412/3
73,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
30788293TM2750X0.9X27X2/327500.9272/3
26,900
取扱い終了
30788302TM2750X0.9X27X3/427500.9273/4
33,400
取扱い終了
30788318TM2950X0.9X27X2/329500.9272/3
28,800
取扱い終了
30788327TM2950X0.9X27X3/429500.9273/4
35,700
取扱い終了
30788354TM3505X1.07X34X2/335051.07272/3
35,100
取扱い終了
30788363TM3505X1.07X34X3/435051.07273/4
45,000
取扱い終了
30788372TM3660X0.9X27X2/336600.9272/3
35,400
取扱い終了
30788397TM3660X1.07X34X2/336601.07272/3
36,600
取扱い終了
30788406TM3660X1.07X34X3/436601.07273/4
46,900
取扱い終了
30788415TM3750X0.9X27X2/337500.9272/3
36,200
取扱い終了
30788424TM3750X0.9X27X3/437500.9273/4
45,000
取扱い終了
30788433TM3885X1.07X34X2/338851.07272/3
38,800
取扱い終了
30788442TM3885X1.07X34X3/438851.07273/4
49,700
取扱い終了
30788458TM4115X1.07X34X2/341151.07272/3
41,000
取扱い終了
30788467TM4115X1.07X34X3/441151.07273/4
52,500
取扱い終了
30788476TM4120X0.9X27X2/341200.9272/3
39,700
取扱い終了
30788485TM4120X0.9X27X3/441200.9273/4
49,400
取扱い終了
30788494TM4120X1.07X34X2/341201.07272/3
41,000
取扱い終了
30788503TM4120X1.07X34X3/441201.07273/4
52,500
取扱い終了
30788512TM4120X1.27X41X2/341201.27412/3
42,800
取扱い終了
30788537TM4570X1.07X34X2/345701.07272/3
45,300
取扱い終了
30788546TM4570X1.07X34X3/445701.07273/4
58,200
取扱い終了
30788564TM4570X1.27X41X3/445701.27413/4
64,100
取扱い終了
30788573TM4670X1.27X41X2/346701.27412/3
48,300
取扱い終了
30788582TM4670X1.27X41X3/446701.27413/4
65,500
取扱い終了
30788598TM4720X1.27X41X2/347201.27412/3
48,800
取扱い終了
30788607TM4720X1.27X41X3/447201.27413/4
66,200
取扱い終了
30788625TM4880X1.27X41X3/448801.27413/4
68,400
取扱い終了
30788634TM5040X1.27X41X2/350401.27412/3
52,000
取扱い終了
30788643TM5040X1.27X41X3/450401.27413/4
70,600
取扱い終了
30788668TM5300X1.27X41X3/453001.27413/4
74,100
取扱い終了
30788686TM5450X1.27X41X3/454501.27413/4
76,200
取扱い終了
30788695TM5790X1.27X41X2/357901.27412/3
59,500
取扱い終了
30788704TM5790X1.27X41X3/457901.27413/4
80,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする