ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト
消費電力(W)
3.6
種別
白熱球50W形器具相当
質量(kg)
0.6
色
白艶消
電源(V)
100
全光束(Lm)
297
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.5
LED
LEDモジュール
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30827904
ERB6486W
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30827895
ERB6485W
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください