ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト
仕様
調光不可、LED交換不可
色
白艶消
電源(V)
100-242
色温度(K)
2700
LED
LEDモジュール
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30827974
ERB6492W
5.5
¥
26,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30827965
ERB6491W
7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
30827983
ERB6493W
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください