ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト
色
白艶消
電源(V)
100
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
全9種類を絞り込む
消費電力(W)
選択してください
4
6.7
8
9.5
10.9
14
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
種別
質量(kg)
タイプ
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30828017
ERB6046WA
4
白熱球40W形器具相当
0.4
片側配光
420
¥
16,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30828026
ERB6047WA
6.7
白熱球60W形器具相当
0.7
片側配光
645
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30828078
ERB6136WA
8
白熱球40W形器具相当
0.6
上下配光
839
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30828087
ERB6137WA
10.9
白熱球60/40W形器具相当
0.8
上下配光
1076
¥
28,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30828096
ERB6138WA
14
白熱球80/40W形器具相当
1.3
上下配光
1381
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30828035
ERB6048WA
9.5
白熱球80W形器具相当
1.1
片側配光
947
オープン
取扱い終了
返品不可
30828044
ERB6049WA
4
白熱球40W形器具相当
0.4
片側配光
420
オープン
取扱い終了
返品不可
30828053
ERB6050WA
6.7
白熱球60W形器具相当
0.6
片側配光
645
オープン
取扱い終了
返品不可
30828062
ERB6051WA
9.5
白熱球80W形器具相当
0.9
片側配光
947
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください