ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト
仕様
上下両方向取付可能、調光不可
質量(kg)
0.6
色
白艶消
タイプ
片側配光
電源(V)
100
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30828114
ERB6107WA
6.7
¥
16,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30828105
ERB6106WA
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください