ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト
仕様
調光不可
電源(V)
100
LED寿命(時間)
40000
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
種別
質量(kg)
色
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30828184
ERB6472W
6.7
白熱球60W形器具相当
1
白艶消、透明型板アクリル
475
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30828193
ERB6473W
4
白熱球40W形器具相当
0.6
白艶消、透明型板アクリル
309
¥
21,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30828166
ERB6338W
5
フロストクリプトン球40W形×1相当
0.7
白艶消
280
オープン
取扱い終了
返品不可
30828175
ERB6339W
5
フロストクリプトン球40W形×1相当
0.7
白艶消
298
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください