ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト
電源(V)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
種別
質量(kg)
色
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30828272
ERB6164WA
9.5
白熱球50W×1相当
2
オフホワイト/アルミダイキャスト、乳白消ガラス
429
¥
36,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30828288
ERB6259M
5
フロストクリプトン球40W形×1相当
1.2
乳白消ガラス
298
オープン
取扱い終了
返品不可
30828297
ERB6260M
5
フロストクリプトン球40W形×1相当
1.1
乳白消ガラス
298
オープン
取扱い終了
返品不可
30828306
ERB6269M
10
フロストクリプトン球40W形×2相当
0.7
乳白消ガラス
596
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください