ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト
電源(V)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30829697
ERB6091BA
4
0.9
黒艶消
111
3000
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30829706
ERB6091WA
4
0.9
オフホワイト艶消
111
3000
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30829715
ERB6302S
0.5
0.4
クロームメッキ、透明リブ入アクリル
3
2800
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30829724
ERB6489W
0.5
0.1
オフホワイト艶消/乳白アクリル
2
2800
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30829733
ERB6490W
0.7
0.2
オフホワイト
1
2700
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください