ENDO(遠藤照明)
シャンデリアライト
仕様
ワイヤーアジャスター付
色
ステンレスミガキ、乳白マットアクリル(高透過・高拡散)
電源(V)
100
色温度(K)
3000
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
LED交換
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30829828
ERC2001S
11.3
¥
226,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30829837
ERC2002S
16.1
¥
291,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください