ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット
仕様
壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可
電源(V)
100
演色指数(Ra)
85
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
レザー仕上(オフホワイト)、アルミダイキャスト
レザー仕上(ダークグレー)、アルミダイキャスト
白艶消、乳白消ガラス
黒艶消、乳白消ガラス
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
種別
質量(kg)
色
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30834222
ERB6082B
8.5
白熱球60W形相当
2.6
黒艶消、乳白消ガラス
678
¥
31,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30834238
ERB6082W
8.5
白熱球60W形相当
2.6
白艶消、乳白消ガラス
678
¥
31,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30834204
ERB6073H
5.2
白熱球40W形相当
2.6
レザー仕上(ダークグレー)、アルミダイキャスト
387
オープン
取扱い終了
返品不可
30834213
ERB6073W
5.2
白熱球40W形相当
2.6
レザー仕上(オフホワイト)、アルミダイキャスト
387
オープン
取扱い終了
返品不可
30834247
ERB6533B
4.9
白熱球40W形相当
1.4
黒艶消、乳白消ガラス
284
オープン
取扱い終了
返品不可
30834256
ERB6533W
4.9
白熱球40W形相当
1.4
白艶消、乳白消ガラス
284
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください