ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット
色
アルミダイキャスト、透明消アクリル
電源(V)
100
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
4
6.7
8
13.4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
種別
質量(kg)
タイプ
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30834378
ERB6044HA
6.7
白熱球60W×2灯用/60W形器具相当
1.6
片側配光タイプ
442
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30834396
ERB6045HA
13.4
白熱球60W×2灯用/60W形器具相当
1.6
両側配光タイプ
884
¥
36,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30834335
ERB6042HA
4
白熱球40W×2灯用/40W形器具相当
1.2
片側配光タイプ
287
¥
20,500
取扱い終了
返品不可
30834344
ERB6042SA
4
白熱球40W×2灯用/40W形器具相当
1.2
片側配光タイプ
287
オープン
取扱い終了
返品不可
30834353
ERB6043HA
8
白熱球40W×2灯用/40W形器具相当
1.2
両側配光タイプ
575
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
30834362
ERB6043SA
8
白熱球40W×2灯用/40W形器具相当
1.2
両側配光タイプ
575
オープン
取扱い終了
返品不可
30834387
ERB6044SA
6.7
白熱球60W×2灯用/60W形器具相当
1.6
片側配光タイプ
442
オープン
取扱い終了
返品不可
30834405
ERB6045SA
13.4
白熱球60W×2灯用/60W形器具相当
1.6
両側配光タイプ
884
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください