曜日別特売

アウトドアブラケット

アウトドアブラケット - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット - ENDO(遠藤照明)
仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可電源(V)100内容量1個
注意
※LED別売。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30834475ERG5078W白熱球60W形相当2.8ステンレス/乳白消ガラスLEDZ ランプディスク 100×1 GX53-1a
36,800
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
30834484ERG5079W白熱球40W形相当1.5ステンレス/乳白消ガラスLEDZ ランプディスク 75×1 GX53-1a
28,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
30834466ERB6060W白熱球30W形相当0.6アルミダイキャスト/乳白消ガラスLEDZ ランプディスク 45×1 GX53-1a
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする