| 30834493 | ERB6084H | 8.5 | 白熱球60W形相当 | 2.2 | レザー仕上(ダークグレー)、ステンレス・鋼板、乳白消ガラス | 450 | | ¥34,000 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 30834502 | ERB6085H | 8.5 | 白熱球60W形相当 | 2.5 | レザー仕上(ダークグレー)、ステンレス・鋼板、アルミ、乳白消ガラス | 450 | | ¥37,500 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 30834554 | ERB6095HA | 9.5 | 白熱球50W形相当 | 3.3 | レザー仕上(ダークグレー)、ステンレス・鋼板、アルミ、乳白消ガラス | 429 | | ¥50,800 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 30834563 | ERB6096HA | 9.5 | 白熱球50W形相当 | 3.2 | レザー仕上(ダークグレー)、ステンレス・鋼板、乳白消ガラス | 429 | | ¥46,000 | ¥28,980 | ¥31,878(税込) |
| |
|
| 30834518 | ERB6086S | 8.5 | 白熱球60W形相当 | 2.8 | メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミダイキャスト、乳白消ガラス | 450 | | | |
| 30834527 | ERB6087S | 5.2 | 白熱球40W形相当 | 2.3 | メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミダイキャスト、乳白消ガラス | 257 | | | |
| 30834536 | ERB6088S | 8.5 | 白熱球60W形相当 | 2.6 | メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミダイキャスト、乳白消ガラス | 450 | | | |
| 30834545 | ERB6089S | 5.2 | 白熱球40W形相当 | 2.1 | メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミダイキャスト、乳白消ガラス | 257 | | | |