曜日別特売

アウトドアブラケット

アウトドアブラケット - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット - ENDO(遠藤照明)
電源(V)100内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
種別
質量(kg)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30834588ERB6081H8.5白熱球60W形相当3.3オフホワイト艶消、アルミダイキャスト/乳白消ガラス678
28,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
30834597ERB6081W8.5白熱球60W形相当3.3レザー仕上(ダークグレー)、アルミダイキャスト/乳白消ガラス678
28,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
30834606ERB6134WA9.5白熱球50W形相当1.8白艶消、乳白消ガラス429
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
30834615ERG5076B5.2白熱球40W形相当1.8黒、乳白消ガラス387
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
30834572ERB6058W3.5白熱球30W形相当1.2レザー仕上(ダークグレー)、アルミダイキャスト/乳白消ガラス267
オープン
取扱い終了
返品不可
30834624ERG5467B5フロストクリプトン球40W形相当1黒、乳白消ガラス305
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする