コンクリートダイヤビット

コンクリートダイヤビット - 三京ダイヤモンド工業
(2件のレビュー)

騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。
お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。
キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。
水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。
穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します

用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30835683AC-0555.54580
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
30835692AC-06064580
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
30835708AC-0646.44580
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
30835717AC-0757.54580
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
30835726AC-0858.54580
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
30835735AC-0959.55590
6,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
30835744AC-10510.55590
6,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
30835753AC-12512.55590
6,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
30835762AC-12712.765100
6,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
30835778AC-14514.55590
7,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

〔コンクリートダイヤビット〕製品紹介(三京ダイヤ)
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30835778
2021-04-04
用途: 壁穿孔
有限会社 カムイ電工建設業・工事業

現場が音無しの条件での穿孔作業だったので、思った以上に静かに施行完了した。

対象商品 : 30835726
2017-09-14
用途: アンカー削孔
建設業・工事業

説明書に書いてある手順により、直接ビットで削孔すると、刃先が逃げるし、作工に時間を要する。先行で5㎜程度の先孔を開けると、作業時間も大幅に短縮する。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする