CAPTAIN STAG
ラフォーレ アルミ薄型FDテーブル 60×40cm
材質
甲板の表面材合成樹脂化粧繊維板、表面加工脚部:アルマイト、その他の材料脚部:アルミニウム
質量(kg)
約1.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×45×310
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×400×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30966556
UC-514
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください