CAPTAIN STAG
ステラ デタッチャブル チェア用パラソル
(1件のレビュー)
直径(Φcm)
110
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
中棒:(約)Φ7
質量(g)
430
組立寸法(mm)
(約)径1100×高さ930
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30966574
UD-36
グリーン
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30966583
UD-38
ブラック
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30966592
UD-37
レッド
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください