洗えるキャンピングピロー ブラウンチェック
キャンプ等での睡眠をより快適にするキャンピングピロー。丸洗いOK。いつでも清潔。大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。速乾ウルトラファインファイバーだから洗濯可能。お手入れ簡単。持ち運びに便利な収納バッグ付き。
材質表地:綿100%(フランネル加工)・ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)300g
質量(g)330
寸法(cm)使用時:(約)40×25×厚さ10、収納時:15×10×高さ25
内容量1個
キャンプ等での睡眠をより快適にするキャンピングピロー。丸洗いOK。いつでも清潔。大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。速乾ウルトラファインファイバーだから洗濯可能。お手入れ簡単。持ち運びに便利な収納バッグ付き。