CAPTAIN STAG
Z-PRO 多機能ハサミ(収納ケース付)
材質
本体:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
寸法(mm)
(約)幅78×全長182
質量(g)
110
収納時寸法(mm)
(約)78×182×厚さ14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30967283
UM-1
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください