CAPTAIN STAG
ポケットイン 双眼鏡 3×28mm
倍率(倍)
3
口径(Φmm)
28
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:メタクリル樹脂
寸法(mm)
(約)幅115×奥行68×高さ37
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30967292
UM-1835
ピンク
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30967308
UM-1834
ブルー
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください