曜日別特売

エクスギア ツールームドーム270 4~5人用

エクスギア ツールームドーム270 4~5人用 - CAPTAIN STAGエクスギア ツールームドーム270 4~5人用 - CAPTAIN STAG
材質フライ:ポリエステル185T(PU2000mm)、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア=ポリエステルOXF150D(PU2000mm)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:アルミニウム合金Φ9.5・Φ8.5mm質量(kg)約6.6寸法(cm)(約)フライ:270X490XH155、インナー:270X270XH150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30967317UA-18
55,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする