CAPTAIN STAG
エクスギア ソロテント
材質
フライ:ポリエステル185T(PU2000mm)、インナー:ウォール=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3,000mm)、ポール:アルミニウム合金Φ8.5mm
質量(kg)
約2.18
寸法(cm)
(約)フライ:210X190XH130、インナー:210X70XH108
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30967335
UA-19
¥
35,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください