CAPTAIN STAG
ファイバーライン 極厚 丸型鉄板26cm
(1件のレビュー)
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ265×30
材質
本体:鉄(表面加工:シリコン樹脂塗装)
質量(kg)
約1.3
板厚(mm)
(約)2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30967414
M-6692
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください