ステンレス イージーファイアベース

ステンレス イージーファイアベース - CAPTAIN STAGステンレス イージーファイアベース - CAPTAIN STAG
材質本体・脚部:ステンレス鋼質量(g)200収納時寸法(mm)(約)外径170×高さ50組立寸法(mm)(約)使用サイズ最大時外径260×高さ75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30967448UG-6
1,800
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする