CAPTAIN STAG
トライン 焚き火三脚
材質
脚部・固定金具・ストッパー:鉄(クロムめっき)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)
質量(kg)
約2.4
収納時寸法(mm)
(約150×60×長さ820
組立寸法(mm)
(約)幅700×奥行600×高さ1435
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30967493
UG-10
¥
9,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください