CAPTAIN STAG
オーク バーベキューコンロ〈LL〉(キャスター付)
(1件のレビュー)
材質
本体:鉄(メラミン樹脂塗装)、鉄板焼器:鉄(板厚1.6mm、ラッカー塗装)、バーベキュー網・棚網・脚・ハンドル:鉄(クロムめっき)、目皿:亜鉛めっき鋼板、車輪:ポリプロピレン
質量(kg)
約13
収納時寸法(mm)
(約)幅750×奥行470×高さ230
組立寸法(mm)
(約)幅780×奥行550×高さ760
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30967773
M-6440
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください