炭焼き名人 七輪用ゴトク

炭焼き名人 七輪用ゴトク - CAPTAIN STAG炭焼き名人 七輪用ゴトク - CAPTAIN STAG炭焼き名人 七輪用ゴトク - CAPTAIN STAG炭焼き名人 七輪用ゴトク - CAPTAIN STAG炭焼き名人 七輪用ゴトク - CAPTAIN STAG
(7件のレビュー)
材質鉄(クロムめっき)寸法(mm)(約)幅300×奥行300×高さ65質量(g)約450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30968078M-6635
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 鍵主工業の七輪使用しました。
サービス業

直径290の鍵主工業の七輪に使用しました。以前までは直接網を七輪に乗せて使用していましたが、本五徳を使用すると網がずれることなく安定して使用できます。
鍋やジンギスカン鍋は試していませんが、おそらくいろいろな場面でフィットしそうな造りで大変満足です。溶接やメッキも問題なく丁寧な造りだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 30968078
2023-02-25
用途: 燃費節約七輪で煮焚き 及び キャンプ
株式会社 仁木建設建設業・工事業

七輪の火と鍋の距離を調整したり小さい鍋での煮焚きに重宝 機能デザインも良く考えられており届いたその日から活躍 何よりこれだけ 手間のかかる工程での製品でこの値段は素晴らしい 勿論 薪ストーブもOKです。

対象商品 : 30968078
2022-04-21
用途: 七輪使用時
農・林・水産業

強火の遠火が実現します。炭火で焼き物する時、丁度よい焼き具合になります。以前は石とかで代用してましたが、網も安定するし買って正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 30968078
2022-01-24
用途: トヨトミのストーブ

天板にジャストフィットしました
直置きでないので天板が汚れないし色々と少し弱火で活用できそうです

対象商品 : 30968078
2020-12-04
用途: キャンプでヤカンや鉄瓶で湯沸かしに使います。
卸売・小売業

結構安定感がよく、比較的安全と思います。
トヨトミの円柱型対流ストーブで使っていますが、フィット感、
デザインもマッチしていてよいです。

対象商品 : 30968078
2020-05-31
用途: キャンプ用
製造業

ホームセンターで買った七輪用に買いましたがサイズぴったりで使いやすくなりました。

対象商品 : 30968078
2017-11-21
用途: シングルバーナー用ゴトク、あるいは炭火台の脚として流用。
有限会社 AID

値段がこなれておりお手頃。しっかりした作りで安心して使える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする