CAPTAIN STAG
オルディナヘキサタープセット
寸法(cm)
(約)400×420
材質
タープ:ポリエステル70D(PU1.000mm)、ポール:スチールΦ22mm×220cm
質量(kg)
約3
アズワン品番
64-9354-22
収納時寸法(cm)
(約)70×14×14
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30968665
M-3167
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください