曜日別特売

クラーク 鉄板焼器・アミ用ブラシ

クラーク 鉄板焼器・アミ用ブラシ - CAPTAIN STAG
寸法(mm)(約)幅73×全長310材質ハンドル:天然木(ゴムの木)、金属:ステンレス鋼、ブラシ:真鍮内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30969015M-9094
780
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする