曜日別特売

レスト 鉄板焼器・アミ用ブラシ(トライアングル)

レスト 鉄板焼器・アミ用ブラシ(トライアングル) - CAPTAIN STAG
寸法(mm)(約)幅73×105×120材質ハンドル:ポリプロピレン、金具:ステンレス鋼、ブラシ:真鍮、スポンジ部:へちま内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30969094M-7634
900
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする