曜日別特売

レスト 鉄板焼器・アミ用ブラシ

レスト 鉄板焼器・アミ用ブラシ - CAPTAIN STAG
(4件のレビュー)
寸法(mm)(約)幅73×全長200材質ハンドル:ポリプロピレン、金具部:ステンレス鋼、ブラシ:真鍮ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30969103M-7628
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30969103
2022-11-04
用途: 掃除
飲食業

あまり汚れがとれないです。
力え入れれば少しっていうぐらいで
残念です。

対象商品 : 30969103
2022-06-04
用途: BBQ網の掃除
BBQ太郎 神奈川湘南店飲食業

バーベキュー網の清掃に重宝しております 使っているとブラシ部分が消耗して10回程度で使えなくなりますが 値段を考えれば妥当だと思います。

対象商品 : 30969103
2021-08-10
用途: バーベキュー後の網洗浄時
社会福祉法人カナンの園

網にこびりついた焦げを落とす際に力強くこするとブラシの痛みが激しく、耐久性が無いように感じた。恐らく2~3回で使えなくなる様子。むしろ、手袋状の物にブラシが付いていた方が網洗いに役立つかも…

対象商品 : 30969103
2020-10-08
用途: キャンプにおけるBQ網の清掃
運輸・通信業

価格が安い割には頑丈でコストパフォーマンスは高いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする