CAPTAIN STAG
純綿子供用ロング軍手
手首を守るロングタイプ。色々な用途で使用可能なソフトで丈夫な純綿製。
材質
綿100%
色
ベージュ
入数(双)
1
機能
丈夫
中指長(cm)
5.5
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30969618
UG-3203
7
L(小学校中学年)
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30969636
UG-3202
7
M(小学校低学年)
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30969654
UG-3201
7
S(幼児用)
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください