CAPTAIN STAG
純綿子供用軍手
(1件のレビュー)
色々な用途で使用なソフトで丈夫な純綿製。
材質
綿100%
色
ベージュ
質量(g)
55
入数(双)
1
機能
丈夫
全長(cm)
19.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17
手の平幅(cm)
12
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30969943
M-7516
7
子供から女性
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください