曜日別特売

パワー送風機

パワー送風機 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)
材質本体:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、送風口:アルミニウム寸法(mm)(約)80×80×全長350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30970065M-7767
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30970065
2024-10-14
用途: 焼却炉の火付け
教育・研究機関

手回しで送風ができ、風力もそこそこある。手回しのクランクが差込式で、外しれ持ち運びをするには便利。しかし早回しをしていると外れることがある。またクランクが華奢で、折れてしまった。これだけ購入出来るとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする