ファイアブロック着火剤

ファイアブロック着火剤 - CAPTAIN STAGファイアブロック着火剤 - CAPTAIN STAGファイアブロック着火剤 - CAPTAIN STAGファイアブロック着火剤 - CAPTAIN STAGファイアブロック着火剤 - CAPTAIN STAG
(7件のレビュー)
材質圧縮木材繊維(ワックス含有)寸法(mm)(約)30×40×厚さ10(1片)燃焼時間(分)1片につき約10(燃焼条件により異なります)内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30970607M-671030片入約360
600
419
461(税込)
当日出荷
30970625M-67119片入約110
220
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30970607
2025-11-08
用途: 自宅の薪ストーブの添加用に使っています

カセットコンロバーナーで数秒で点火。1ブロックは小さい(麻雀牌くらいの容量)だから、いまのところストーブ本体や煙突にも支障はない。火もちもよいから、火種を大きくしやすいと思う。

1が参考にしています
2025-07-24
用途: BBQ
株式会社 東京カークリーン社自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱりこれ!定番ですね。安定の火持ち。安定の着火。

対象商品 : 30970607
2019-12-22
用途: 薪ストーブの着火
その他業種

薪ストーブの着火に使っています。
30片入りなので、安心して使うことができます。

対象商品 : 30970607
2023-10-22
用途: 薪ストーブの着火
安田建設株式会社建設業・工事業

袋が明けにくくて着火剤がボロボロ崩れる
あけやすくしてほしい

対象商品 : 30970625
2022-12-28
用途: BBQ場での着火につかっています。
有限会社ジェイホッパーズ

何度も買っていますが、すぐに着火する時としない時があります。

対象商品 : 30970625
2018-09-18
用途: キャンプ
LaTerra飲食業

キャンプの時、火をおこすには時間短縮にもなり必需品です。

対象商品 : 30970607
2022-12-23
用途: 焼き芋用として使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

焚き火の着火用として使用したが、効果を実感できる程では無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする