CAPTAIN STAG
プレーナヘキサタープセット
寸法(cm)
(約)400×420
材質
タープ:ナイロン190T(PU加工・防水)、ポール:スチールΦ22×220
質量(kg)
約3
アズワン品番
64-9354-27
収納時寸法(cm)
(約)70×14×14
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30971368
M-3155
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください