CAPTAIN STAG
コンロ用 ダッチオーブンスタンド
(1件のレビュー)
材質
鉄(表面加工:シリコン樹脂塗装)
寸法(mm)
(約)435×285(ワイヤー:外径7)
質量(kg)
約1
耐荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30971535
M-6506
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください