曜日別特売

ツーウェイ ダッチオーブンスタンド

ツーウェイ ダッチオーブンスタンド - CAPTAIN STAGツーウェイ ダッチオーブンスタンド - CAPTAIN STAGツーウェイ ダッチオーブンスタンド - CAPTAIN STAG
材質鉄(表面加工:シリコン樹脂塗装)質量(kg)約2耐荷重(kg)20組立寸法(mm)(約)幅560×奥行290×高さ180(スタンド:435×285、ワイヤー:外径7)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30971675M-6505
4,500
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする