CAPTAIN STAG
キャンピング食器3点セット
材質
ステンレス鋼
仕様
箱なし
セット内容
12cm鍋1、13cm皿(ふた)1、12cm皿1
質量(g)
250
収納時寸法(mm)
(約)外径130×高さ75(本体のみ)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30972034
M-7540
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください