曜日別特売

ステンレス角型ラーメンクッカー1.3L

ステンレス角型ラーメンクッカー1.3L - CAPTAIN STAGステンレス角型ラーメンクッカー1.3L - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)
材質ステンレス鋼、つまみ:天然木容量(L)約1.3寸法(mm)(約)171x全長262x高さ111、収納サイズ(約)156x156x高さ111質量(g)約305内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30972113UH-4202
5,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30972113
2026-01-13
用途: オートバイでのラーメンツーリング
製造業

コンパクトで持運びが楽。ダート林道に持ち込んでも壊れないタフさ。フタを裏返せばさらにコンパクトになるが、取手があるので中に袋麺を収納出来ない点は少し残念。

対象商品 : 30972113
2020-12-05
用途: 一人昼食用
電気・ガス・熱供給・水道業

軽量で中に色々入れて、リュックに収納し持ち運べるのが気に入り購入しました。
ステンレス鍋とは違い沸騰も早いような気がします。これから冷え込むので、活躍してくれるでしょう。購入して良かった商品でした。

対象商品 : 30972113
2020-05-25
用途: ドライブで途中休憩に使用。
宮地電機株式会社卸売・小売業

帰省時の長距離移動時、途中休憩で気分転換の休息を取り入れる為に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする