キャンピングステンレス食器マグカップセット

キャンピングステンレス食器マグカップセット - CAPTAIN STAGキャンピングステンレス食器マグカップセット - CAPTAIN STAG
材質14cm鍋・12cm鍋・15cm皿(ふた)・13cm皿(ふた)・マグカップ取っ手:ステンレス鋼、マグカップ本体:18-8ステンレス鋼セット内容鍋(14cm・12cm)各1、15cm皿(ふた)1、13cm皿(ふた)1、マグカップ1質量(g)550収納時寸法(mm)(約)外径150×高さ75(本体のみ)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30972226M-8578
6,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする