CAPTAIN STAG
3層鋼 段付ライスクッカー
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)、鉄、つる・ふた:ステンレス鋼、つまみ:天然木
サイズ
5合
質量(g)
約810
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ175×140(本体のみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30972418
UH-4001
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください